Wurth_tuotekuvasto
58 ORFS Nipat ORFS - UNF Perusliitin UK Tuotenumero Ulkokierre ORFS Ulkokierre UNF Mitta 5974 871 109 11/16"-16 9/16"-18 06-06 5974 871 112 11/16"-16 3/4"-16 06-08 5974 871 114 11/16"-16 7/8"-14 06-10 5974 871 309 13/16"-16 9/16"-18 08-06 5974 871 312 13/16"-16 3/4"-16 08-08 5974 871 314 13/16"-16 7/8"-14 08-10 5974 871 617 1"-14 1 1/16"-12 10-12 5974 871 914 1 3/16"-12 7/8"-14 12-10 5974 872 317 1 7/16"-12 1 1/16"-12 16-12 ORFS Jatkoliitin Tuotenumero Ulkokierre ORFS Ulkokierre ORFS Mitta 5974 820 909 9/16"-18 9/16"-18 04-04 5974 821 111 11/16"-16 11/16"-16 06-06 5974 821 113 13/16"-16 13/16"-16 08-08 5974 821 313 1"-14 1"-14 10-10 5974 821 316 1 3/16"-12 1 3/16"-12 12-12 5974 821 616 1 7/16"-12 1 7/16"-12 16-16 5974 821 619 1 11/16"-12 1 11/16"-12 20-20 5974 821 923 1 3/16"-12 1 7/16"-12 12-16 ORFS 90° Kulmaliitin UK - SK Tuotenumero Ulkokierre ORFS Sisäkierre ORFS Mitta 5974 860 959 9/16"-18 9/16"-18 04-04 5974 861 161 11/16"-16 11/16"-16 06-06 5974 861 363 13/16"-16 13/16"-16 08-08 5974 861 666 1"-14 1"-14 10-10 5974 861 969 1 3/16"-12 1 3/16"-12 12-12 5974 862 373 1 7/16"-12 1 7/16"-12 16-16 5974 862 777 1 11/16"-12 1 11/16"-12 20-20 ORFS - UNF 90°, UK - UK, Suunnattava Tuotenumero Ulkokierre ORFS Ulkokierre UNF Mitta 5974 881 212 11/16"-16 3/4"-16 06-08 5974 881 312 13/16"-16 3/4"-16 08-08
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=