Wurth_tuotekuvasto
59 ORFS Nipat ORFS 90° Kulmaliitin, UK - UK Tuotenumero Ulkokierre ORFS Ulkokierre ORFS Mitta 5974 850 909 9/16"-18 9/16"-18 04-04 5974 851 111 11/16"-16 11/16"-16 06-06 5974 851 313 13/16"-16 13/16"-16 08-08 5974 851 616 1"-14 1"-14 10-10 5974 851 919 1 3/16"-12 1 3/16"-12 12-12 T-liitin ORFS UK - UK - UK Tuotenumero Ulkokierteet ORFS Mitta 5974 920 909 9/16"-18 04 5974 921 010 11/16"-16 06 5974 921 313 13/16"-16 08 5974 921 616 1"-14 10 5974 921 919 1 3/16"-12 12 5974 922 323 1 7/16"-12 16 5974 922 525 1 11/16"-12 20 T-liitin ORFS UK - SK - UK Tuotenumero Ulkokierteet ORFS Sisäkierre ORFS Mitta 5974 930 959 9/16"-18 9/16"-18 04 5974 931 161 11/16"-16 11/16"-16 06 5974 931 363 13/16"-16 13/16"-16 08 5974 931 666 1"-14 1"-14 10 5974 931 969 1 3/16"-12 1 3/16"-12 12 5974 932 373 1 7/16"-12 1 7/16"-12 16 L-liitin ORFS UK - SK - UK Tuotenumero Ulkokierteet ORFS Sisäkierre ORFS Mitta 5974 940 959 9/16"-18 9/16"-18 04 5974 941 161 11/16"-16 11/16"-16 06 5974 941 363 13/16"-16 13/16"-16 08 5974 941 666 1"-14 1"-14 10 5974 941 969 1 3/16"-12 1 3/16"-12 12 5974 942 373 1 7/16"-12 1 7/16"-12 16 5974 942 777 1 11/16"-12 1 11/16"-12 20
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=