Wurth_tuotekuvasto
60 ORFS Nipat ORFS Läpivientiliitin Tuotenumero Ulkokierteet ORFS Mitta 5974 910 909 9/16"-18 04 5974 911 111 11/16"-16 06 5974 911 313 13/16"-16 08 5974 911 616 1"-14 10 5974 911 919 1 3/16"-12 12 5974 912 323 1 7/16"-12 16 ORFS Hattu SK Tuotenumero Sisäkierre ORFS Mitta 5974 800 009 9/16"-18 04 5974 800 011 11/16"-16 06 5974 800 013 13/16"-16 08 5974 800 016 1"-14 10 5974 800 019 1 3/16"-12 12 5974 800 023 1 7/16"-12 16 5974 800 027 1 11/16"-12 20 5974 800 032 2"-12 24 ORFS Tulppa UK Tuotenumero Ulkokierre ORFS Mitta 5974 810 009 9/16"-18 04 5974 810 011 11/16"-16 06 5974 810 013 13/16"-16 08 5974 810 016 1"-14 10 5974 810 019 1 3/16"-12 12 5974 810 023 1 7/16"-12 16 5974 810 027 1 11/16"-12 20
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=