Wurth_tuotekuvasto

61 ORFS Nipat ORFS - BSP Perusliitin UK Tuotenumero Ulkokierre ORFS Ulkokierre BSP Mitta 5974 830 902 9/16"-18 1/8" 04-02 5974 830 904 9/16"-18 1/4" 04-04 5974 830 906 9/16"-18 3/8" 04-06 5974 831 104 11/16"-16 1/4" 06-04 5974 831 106 11/16"-16 3/8" 06-06 5974 831 108 11/16"-16 1/2" 06-08 5974 831 304 13/16"-16 1/4" 08-04 5974 831 306 13/16"-16 3/8" 08-06 5974 831 308 13/16"-16 1/2" 08-08 5974 831 312 13/16"-16 3/4" 08-12 5974 831 608 1"-14 1/2" 10-08 5974 831 908 1 3/16"-12 1/2" 12-08 5974 831 912 1 3/16"-12 3/4" 12-12 5974 831 916 1 3/16"-12 1" 12-16 5974 832 312 1 7/16"-12 3/4" 16-12 5974 832 316 1 7/16"-12 1" 16-16 5974 832 720 1 11/16"-12 1 1/4" 20-20 BSP - ORFS Yhdysnippa UK - SK Tuotenumero Ulkokierre BSP Sisäkierre ORFS Mitta 5974 840 459 1/4" 9/16"-18 04-04 5974 840 461 1/4" 11/16"-16 04-06 5974 840 661 3/8" 11/16"-16 06-06 5974 840 663 3/8" 13/16"-16 06-08 5974 840 863 1/2" 13/16"-16 08-08 5974 840 866 1/2" 1"-14 08-10 5974 841 266 3/4" 1"-14 12-10 5974 841 269 3/4" 1 3/16"-12 12-12 5974 841 673 1" 1 7/16"-12 16-16 5974 842 077 1 1/4" 1 11/16"-12 20-20 ORFS - BSP 45° Kulmaliitin UK - UK Suunnattava Tuotenumero Ulkokierre ORFS Ulkokierre BSP Mitta 5974 891 104 11/16"-16 1/4" 06-04 5974 891 106 11/16"-16 3/8" 06-06 ORFS - BSP 90° Kulmaliitin UK - UK Suunnattava Tuotenumero Ulkokierre ORFS Ulkokierre BSP Mitta 5974 900 904 9/16"-18 1/4" 04-04 5974 900 906 9/16"-18 3/8" 04-06 5974 901 104 11/16"-16 1/4" 06-04 5974 901 106 11/16"-16 3/8" 06-06 5974 901 306 13/16"-16 3/8" 08-06 5974 901 308 13/16"-16 1/2" 08-08 5974 901 608 1"-14 1/2" 10-08 5974 901 912 1 3/16"-12 3/4" 12-12 5974 902 312 1 7/16"-12 3/4" 16-12 5974 902 316 1 7/16"-12 1" 16-16

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=