Wurth_tuotekuvasto

62 DIN 2353 Putkiliittimien paineenkestot ja vakiokierteet Sarja Putkelle ulko ø (mm) Max työpaine (bar) Liittimen vakio BSP kierre (R) Liittimen vakio kierre (M) LL-04 4 100 1/8” 8x1 LL-05 5 100 1/8” 8x1 LL-06 6 100 1/8” 8x1 LL-08 8 100 1/8” 10x1 L-06 6 315 1/8” 12x1,5 L-08 8 315 1/4” 14x1,5 L-10 10 315 1/4” 16x1,5 L-12 12 315 3/8” 18x1,5 L-15 15 315 1/2” 22x1,5 L-18 18 315 1/2” 26x1,5 L-22 22 160 3/4” 30x2 L-28 28 160 1” 36x2 L-35 35 160 1 1/4” 45x2 L-42 42 160 1 1/2” 52x2 S-06 6 630 1/4” 14x1,5 S-08 8 630 1/4” 16x1,5 S-10 10 630 3/8” 18x1,5 S-12 12 630 3/8” 20x1,5 S-14 14 630 1/2” 22x1,5 S-16 16 420 1/2” 24x1,5 S-20 20 420 3/4” 30x2 S-25 25 420 1” 36x2 S-30 30 420 1 1/4” 42x2 S-38 38 420 1 1/2” 52x2

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=