Wurth_tuotekuvasto
63 Raskaan (S) Sarjan Vaippamutteri DIN 2353 Tuotenr. ZN Tuotenr. AISI316 Tyyppi Putkelle mm 5973 100 016 5973 101 015 AS 6 6 5973 100 017 5973 101 016 AS 8 8 5973 100 018 5973 101 017 AS 10 10 5973 100 019 5973 101 018 AS 12 12 5973 100 020 5973 101 019 AS 14 14 5973 100 021 5973 101 020 AS 16 16 5973 100 022 5973 101 021 AS 20 20 5973 100 023 5973 101 022 AS 25 25 5973 100 024 5973 101 023 AS 30 30 5973 100 025 5973 101 024 AS 38 38 DIN 2353 Putkiliittimet Erikois kevytsarjan (LL) Vaippamutteri DIN 2353 Tuotenr. ZN Tuotenr. AISI316 Tyyppi Putkelle mm 5973 100 001 5973 101 001 ALL 4 4 5973 100 002 5973 101 002 ALL 6 6 5973 100 003 5973 101 003 ALL 8 8 5973 100 004 5973 101 004 ALL 10 10 5973 100 005 ALL 12 12 Kevyen (L) Sarjan Vaippamutteri DIN 2353 Tuotenr. ZN Tuotenr. AISI316 Tyyppi Putkelle mm 5973 100 006 5973 101 005 AL 6 6 5973 100 007 5973 101 006 AL 8 8 5973 100 008 5973 101 007 AL 10 10 5973 100 009 5973 101 008 AL 12 12 5973 100 010 5973 101 009 AL 15 15 5973 100 011 5973 101 010 AL 18 18 5973 100 012 5973 101 011 AL 22 22 5973 100 013 5973 101 012 AL 28 28 5973 100 014 5973 101 013 AL 35 35 5973 100 015 5973 101 014 AL 42 42 Huom: AISI316 liittimet toimitetaan täydellisenä.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=