Wurth_tuotekuvasto
2.112 Vahvistettuja kulmalevyjä käytetään pienen puutavaran liitoksiin, käytä aina kahta kulmalevyä liitosta kohden. Puu – Puu, Puu – Betoni ja Puu – Teräsliitoksiin. Vahvistettu, taitettujen reunojen ansioista parempi kuomankestä- vyys. 25 % kevyempi Teräslaatu: S250GD, EN 10346:2009 mukaisesti. Pinnoitus: Z275 Kulmalevyt ovat valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, jossa tavallisesti on n. 20 µm:n kuumasinkkikerros. Soveltuvat käytettäviksi C1 ilmastonrasitusluokassa. Käytettävät kiinnikkeet: Naulauslevyruuvit, Ankkurikampanaulat, Kiila-ankkurit, Vaarnaruuvit, Pultit. Kiinnitys: Katso tarkemmat naulauskuviot sekä kuormitustiedot ETA – hyväksynnältä. Vahvistetut kulmalevyt 1,5mm B mm H mm T mm S mm Tuote n:o 55 70 70 1,5 3685 070 005 65 90 90 1,5 3685 070 010 90 105 105 1,5 3685 070 015 Kulmalevyjä käytetään pienen puutavaran liitoksiin, käytä aina kahta kulmalevyä liitosta kohden. Puu – Puu, Puu – Betoni ja Puu – Teräsliitoksiin. Vahvistettu. Teräslaatu: S250GD, EN 10346:2009 mukaisesti. Pinnoitus: Z275 Kulmalevyt ovat valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, jossa tavallisesti on n. 20 µm:n kuumasinkkikerros. Soveltuvat käytettäviksi C1 ilmastonrasitusluokassa. Käytettävät kiinnikkeet: Naulauslevyruuvit, Ankkurikampanaulat, Kiila-ankkurit, Vaarnaruuvit, Pultit. Kiinnitys: Katso tarkemmat naulauskuviot sekä kuormitustiedot ETA – hyväksynnältä. B mm H mm T mm S mm Tuote n:o 55 70 70 2,5 5390 201 070 65 90 90 2,5 0681 090 965 90 105 105 3 0681 100 990 Vahvistetut kulmalevyt
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=