Wurth_tuotekuvasto
64 DIN 2353 Putkiliittimet Erikoiskevyen (LL) Sarjan Leikkuurengas DIN 2353 Tuotenr. ZN Tuotenr. AISI316 Tyyppi Putkelle mm 5973 100 026 5973 101 025 LL 4 4 5973 100 027 5973 101 026 LL 6 6 5973 100 028 5973 101 027 LL 8 8 5973 100 029 5973 101 028 LL 10 10 5973 100 030 LL 12 12 Kevyen / Raskaan (L/S) Sarjan Kaksoisleikkuurengas Tuotenr. ZN Tuotenr. AISI316 Tyyppi Putkelle mm 5973 100 031 5973 101 029 L/S 6 6 5973 100 032 5973 101 030 L/S 8 8 5973 100 033 5973 101 031 L/S 10 10 5973 100 034 5973 101 032 L/S 12 12 Kevyen (L) Sarjan Kaksoisleikkuurengas Tuotenr. ZN Tuotenr. AISI316 Tyyppi Putkelle mm 5973 100 035 5973 101 033 L 15 15 5973 100 036 5973 101 034 L 18 18 5973 100 037 5973 101 035 L 22 22 5973 100 038 5973 101 036 L 28 28 5973 100 039 5973 101 037 L 35 35 5973 100 040 5973 101 038 L 42 42 Raskaan ( S ) Sarjan Kaksoisleikkuurengas Tuotenr. ZN Tuotenr. AISI316 Tyyppi Putkelle mm 5973 100 041 5973 101 039 S 14 14 5973 100 042 5973 101 040 S 16 16 5973 100 043 5973 101 041 S 20 20 5973 100 044 5973 101 042 S 25 25 5973 100 045 5973 101 043 S 30 30 5973 100 046 5973 101 044 S 38 38
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=