Wurth_tuotekuvasto
65 DIN 2353 Putkiliittimet Erikoiskevyen (LL) Sarjan Perusliitin BSP Ulkokierre DIN 2353 (sisältää leikkuurenkaan ja mutterin) Tuotenr. Zn Tuotenr. AISI316 Tyyppi Putkelle mm Ulko- kierre 5973 100 047 5973 101 045 BLL 4 4 G1/8” 5973 100 048 5973 101 046 BLL 6 6 5973 100 049 5973 101 047 BLL 8 8 5973 100 050 BLL 10 10 5973 100 051 BLL 12 12 Kevyen (L) Sarjan Perusliitin BSP Ulkokierre DIN 2353 runko Tuotenr. Zn Tuotenr. AISI316 Tyyppi Putkelle mm Ulko- kierre 5973 100 052 5973 101 048 DL 6 6 G 1/8” 5973 100 053 5973 101 049 DL 6 6 G 1/4” 5973 100 054 5973 101 050 DL 6 6 G 3/8” 5973 100 055 5973 101 051 DL 8 8 G 1/4” 5973 100 056 5973 101 052 DL 8 8 G 3/8” 5973 100 057 5973 101 053 DL 8 8 G 1/2” 5973 100 058 5973 101 054 DL 10 10 G 1/4” 5973 100 059 5973 101 055 DL 10 10 G 3/8” 5973 100 060 5973 101 056 DL 10 10 G 1/2” 5973 100 061 5973 101 057 DL 12 12 G 1/4” 5973 100 062 5973 101 058 DL 12 12 G 3/8” 5973 100 063 5973 101 059 DL 12 12 G 1/2” 5973 100 536 DL 12 12 RK 3/8” 5973 100 537 DL 12 12 RK 1/2” 5973 100 064 5973 101 060 DL 15 15 G 3/8” 5973 100 065 5973 101 061 DL 15 15 G 1/2” 5973 100 066 5973 101 062 DL 15 15 G 3/4” 5973 100 067 5973 101 063 DL 18 18 G 3/8” 5973 100 068 5973 101 064 DL 18 18 G 1/2” 5973 100 069 5973 101 065 DL 18 18 G 3/4” 5973 100 070 5973 101 066 DL 22 22 G 1/2” 5973 100 071 5973 101 067 DL 22 22 G 3/4” 5973 100 072 5973 101 068 DL 28 28 G 3/4” 5973 100 073 5973 101 069 DL 28 28 G 1” 5973 100 074 5973 101 070 DL 35 35 G 11/4” 5973 100 075 DL 35 35 G 1 1/2” 5973 100 076 5973 101 071 DL 42 42 G 1 1/2” HUOM! Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=