Wurth_tuotekuvasto
66 DIN 2353 Putkiliittimet Raskaan (S) Sarjan Perusliitin BSP Ulkokierre DIN 2353 runko Tuotenr. Zn Tuotenr. AISI316 Tyyppi Putkelle mm Ulko- kierre 5973 100 077 5973 101 072 DS 6 6 G 1/4” 5973 100 078 5973 101 073 DS 8 8 G 1/4” 5973 100 079 5973 101 074 DS 8 8 G3/8 5973 100 080 5973 101 075 DS 10 10 G1/4” 5973 100 081 5973 101 076 DS 10 10 G 3/8” 5973 100 082 5973 101 077 DS 10 10 G1/2” 5973 100 083 5973 101 078 DS 12 12 G1/4” 5973 100 084 5973 101 079 DS 12 12 G 3/8” 5973 100 085 5973 101 080 DS 12 12 G1/2” 5973 100 086 5973 101 081 DS 14 14 G3/8” 5973 100 087 5973 101 082 DS 14 14 G 1/2” 5973 100 088 5973 101 083 DS 16 16 G3/8” 5973 100 089 5973 101 084 DS 16 16 G 1/2” 5973 100 090 5973 101 085 DS 16 16 G3/4” 5973 100 091 5973 101 086 DS 20 20 G1/2” 5973 100 092 5973 101 087 DS 20 20 G 3/4” 5973 100 093 5973 101 088 DS 20 20 G1” 5973 100 094 5973 101 089 DS 25 25 G3/4” 5973 100 095 5973 101 090 DS 25 25 G 1” 5973 100 096 5973 101 091 DS 25 25 G1 1/4” 5973 100 097 5973 101 092 DS 30 30 G3/4” 5973 100 098 5973 101 093 DS 30 30 G1” 5973 100 099 5973 101 094 DS 30 30 G 1 1/4” 5973 100 100 5973 101 095 DS 38 38 G1 1/4” 5973 100 101 DS 38 38 G 1 1/2” HUOM! Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla Milliset LL-sarjan perusliittimet MK Sisältää leikkuurenkaan ja mutterin Tuotenr. Zn Tyyppi Putkelle mm Ulkokierre 5973 100 538 BLL4 4 M6X1 UK 5973 100 539 BLL4 4 M8X1 UK 5973 100 540 BLL4 4 M10X1 UK 5973 100 541 BLL6 6 M6X1 UK 5973 100 542 BLL6 6 M8X1 UK 5973 100 543 BLL6 6 M10X1 UK 5973 100 544 BLL8 8 M10X1 UK Huom: AISI316 liittimet toimitetaan täydellisenä.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=