Wurth_tuotekuvasto
67 DIN 2353 Putkiliittimet Erikoiskevyen (LL) Sarjan Kulmaperusliitin DIN 2353 UK (sisältää leikkuurenkaan ja mutterin) Tuotenr. Zn Tuotenr. AISI316 Tyyppi Putkelle mm Ulko- kierre 5973 100 102 5973 101 096 GLL 4 4 G 1/8” 5973 100 103 5973 101 097 GLL 6 6 G 1/8” 5973 100 104 5973 101 098 GLL 8 8 G 1/8” Milliset (LL) sarjan kulmaperusliitin 90° MK, UK (sisältää leikkuurenkaan ja mutterin) Tuotenr. Zn Tyyppi Putkelle mm Ulkokierre 5973 100 545 FLL4 4 M6X1 UK 5973 100 546 FLL4 4 M8X1 UK 5973 100 547 FLL6 6 M6X1 UK 5973 100 548 FLL6 6 M8X1 UK 5973 100 549 FLL6 6 M10X1 UK 5973 100 550 FLL8 8 M10X1 UK Kevyen (L) Sarjan Kulmaperusliitin DIN 2353 UK, runko Tuotenr. Zn Tuotenr. AISI316 Tyyppi Putkelle mm Ulkokierre (BSPT) 5973 100 106 5973 101 100 GL 6 6 G 1/8” 5973 100 107 5973 101 101 GL 8 8 G 1/4” 5973 100 108 5973 101 102 GL 8 8 G 3/8” 5973 100 105 5973 101 099 GL 10 10 G 1/4” 5973 100 109 5973 101 103 GL 10 10 G 3/8” 5973 100 110 5973 101 104 GL 12 12 G 1/4" 5973 100 111 5973 101 105 GL 12 12 G 3/8” 5973 100 112 5973 101 106 GL 12 12 G 1/2" 5973 100 113 5973 101 107 GL 15 15 G 3/8” 5973 100 114 5973 101 108 GL 15 15 G 1/2” 5973 100 115 5973 101 109 GL 18 18 G 1/2” 5973 100 116 GL 22 22 G 3/4” 5973 100 117 5973 101 110 GL 28 28 G 1” 5973 100 118 5973 101 111 GL 35 G 1 1/4” Kartiokierre BSPT (RK) HUOM! Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=