Wurth_tuotekuvasto
68 Raskaan (S) Sarjan kulmaperusliitin DIN2353 UK, runko Tuotenr. Zn Tyyppi Putkelle mm Ulkokierre (BSPT) 5973 100 526 GS 6 6 G 1/4” 5973 100 527 GS 8 8 G 1/4” 5973 100 528 GS 10 10 G 3/8” 5973 100 529 GS 12 12 G 3/8” 5973 100 530 GS 14 14 G 1/2” 5973 100 531 GS 16 16 G 1/2” 5973 100 532 GS 20 20 G 1” 5973 100 533 GS 25 25 G 1” 5973 100 534 GS 30 30 G 1 1/4” 5973 100 535 GS 38 38 G 1 1/2” Raskaan (S) Sarjan Perusliitin DIN 2353 SK, runko Tuotenr. Zn Tuotenr. AISI316 Tyyppi Putkelle mm Ulko- kierre 5973 100 126 5973 101 119 GAI 6SR 6 G 1/4 5973 100 127 5973 101 120 GAI 8S 8 G 1/4 5973 100 128 5973 101 121 GAI 10S 10 G 3/8 5973 100 129 5973 101 122 GAI 12SR 12 G 3/8 5973 100 130 GAI 14SR 14 G 1/2 5973 100 131 5973 101 123 GAI 16SR 16 G 1/2 5973 100 132 5973 101 124 GAI 20SR 20 G 3/4 5973 100 133 5973 101 125 GAI 25SR 25 G 1” 5973 100 134 5973 101 126 GAI 30SR 30 G 1 1/4 5973 100 135 5973 101 127 GAI 38SR 38 G 1 1/2 Kevyen (L) Sarjan Perusliitin DIN 2353 SK, runko Tuotenr. Zn Tuotenr. AISI316 Tyyppi Putkelle mm Ulko- kierre 5973 100 119 5973 101 112 GAI 6LR 6 G 1/8 5973 100 120 5973 101 113 GAI 8LR 8 G 1/4 5973 100 121 5973 101 114 GAI 10LR 10 G 1/4 5973 100 122 5973 101 115 GAI 12LR 12 G 3/8 5973 100 123 5973 101 116 GAI 15LR 15 G 1/2 5973 100 124 5973 101 117 GAI 18LR 18 G 1/2 5973 100 125 5973 101 118 GAI 22LR 22 G 3/4 DIN 2353 Putkiliittimet HUOM! Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla BSPT kierre ( RK ) BSP Sisäkierre BSP Sisäkierre
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=