Wurth_tuotekuvasto
69 Erikoiskevyen (LL) Sarjan Jatkoliitin DIN 2353 (sisältää leikkuurenkaan ja mutterin) Tuotenr. Zn Tuotenr. AISI316 Tyyppi Putkelle mm 5973 100 136 5973 101 128 ELL 4 4 5973 100 138 5973 101 129 ELL 6 6 5973 100 139 5973 101 130 ELL 8 8 5973 100 140 5973 101 131 ELL 10 10 5973 100 141 ELL 12 12 Raskaan (S) Sarjan Jatkoliitin DIN 2353, runko Tuotenr. Zn Tuotenr. AISI316 Tyyppi Putkelle mm 5973 100 152 5973 101 142 ES 6 6 5973 100 153 5973 101 143 ES 8 8 5973 100 154 5973 101 144 ES 10 10 5973 100 155 5973 101 145 ES 12 12 5973 100 156 5973 101 146 ES 14 14 5973 100 157 5973 101 147 ES 16 16 5973 100 158 5973 101 148 ES 20 20 5973 100 159 5973 101 149 ES 25 25 5973 100 160 5973 101 150 ES 30 30 5973 100 161 5973 101 151 ES 38 38 Kevyen (L) Sarjan Jatkoliitin DIN 2353, runko Tuotenr. Zn Tuotenr. AISI316 Tyyppi Putkelle mm 5973 100 142 5973 101 132 EL 6 6 5973 100 143 5973 101 133 EL 8 8 5973 100 144 5973 101 134 EL 10 10 5973 100 145 5973 101 135 EL 12 12 5973 100 146 5973 101 136 EL 15 15 5973 100 147 5973 101 137 EL 18 18 5973 100 148 5973 101 138 EL 22 22 5973 100 149 5973 101 139 EL 28 28 5973 100 150 5973 101 140 EL 35 35 5973 100 151 5973 101 141 EL 42 42 DIN 2353 Putkiliittimet HUOM! Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla HUOM! Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=