Wurth_tuotekuvasto

70 DIN 2353 Putkiliittimet Erikoiskevyen (LL) Sarjan Kulmajatkoliitin DIN 2353 (sisältää leikkuurenkaan ja mutterin) Tuotenr. Zn Tuotenr. AISI316 Tyyppi Putkelle mm 5973 100 162 5973 101 152 KLL 4 4 5973 100 163 5973 101 153 KLL 6 6 5973 100 164 5973 101 154 KLL 8 8 5973 100 165 5973 101 155 KLL 10 10 5973 100 166 KLL 12 12 Raskaan (S) Sarjan Kulmajatkoliitin DIN 2353, runko Tuotenr. Zn Tuotenr. AISI316 Tyyppi Putkelle mm 5973 100 177 5973 101 166 KS 6 6 5973 100 178 5973 101 167 KS 8 8 5973 100 179 5973 101 168 KS 10 10 5973 100 180 5973 101 169 KS 12 12 5973 100 181 5973 101 170 KS 14 14 5973 100 182 5973 101 171 KS 16 16 5973 100 183 5973 101 172 KS 20 20 5973 100 184 5973 101 173 KS 25 25 5973 100 185 5973 101 174 KS 30 30 5973 100 186 5973 101 175 KS 38 38 Kevyen (L) Sarjan Kulmajatkoliitin DIN 2353, runko Tuotenr. Zn Tuotenr. AISI316 Tyyppi Putkelle mm 5973 100 167 5973 101 156 KL 6 6 5973 100 168 5973 101 157 KL 8 8 5973 100 169 5973 101 158 KL 10 10 5973 100 170 5973 101 159 KL 12 12 5973 100 171 5973 101 160 KL 15 15 5973 100 172 5973 101 161 KL 18 18 5973 100 173 5973 101 162 KL 22 22 5973 100 174 5973 101 163 KL 28 28 5973 100 175 5973 101 164 KL 35 35 5973 100 176 5973 101 165 KL 42 42 HUOM! Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla HUOM! Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=