Wurth_tuotekuvasto

71 DIN 2353 Putkiliittimet Kevyen (L) Sarjan T-Jatkoliitin DIN 2353, runko Tuotenr. Zn Tuotenr. AISI316 Tyyppi Putkelle mm 5973 100 192 5973 101 180 QL 6 6 5973 100 193 5973 101 181 QL 8 8 5973 100 194 5973 101 182 QL 10 10 5973 100 195 5973 101 183 QL 12 12 5973 100 196 5973 101 184 QL 15 15 5973 100 197 5973 101 185 QL 18 18 5973 100 198 5973 101 186 QL 22 22 5973 100 199 5973 101 187 QL 28 28 5973 100 200 5973 101 188 QL 35 35 5973 100 201 5973 101 189 QL 42 42 Erikoiskevyen (LL) Sarjan T-Jatkoliitin DIN 2353, (sisältää leikkuurenkaan ja mutterin) Tuotenr. Zn Tuotenr. AISI316 Tyyppi Putkelle mm 5973 100 187 5973 101 176 QLL 4 4 5973 100 188 5973 101 177 QLL 6 6 5973 100 189 5973 101 178 QLL 8 8 5973 100 190 5973 101 179 QLL 10 10 5973 100 191 QLL 12 12 Raskaan (S) Sarjan T-Jatkoliitin DIN 2353, runko Tuotenr. Zn Tuotenr. AISI316 Tyyppi Putkelle mm 5973 100 202 5973 101 190 QS 6 6 5973 100 203 5973 101 191 QS 8 8 5973 100 204 5973 101 192 QS 10 10 5973 100 205 5973 101 193 QS 12 12 5973 100 206 5973 101 194 QS 14 14 5973 100 207 5973 101 195 QS 16 16 5973 100 208 5973 101 196 QS 20 20 5973 100 209 5973 101 197 QS 25 25 5973 100 210 5973 101 198 QS 30 30 5973 100 211 5973 101 199 QS 38 38 HUOM! Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla HUOM! Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=