Wurth_tuotekuvasto
72 DIN 2353 Putkiliittimet Kevyen (L) Sarjan Ristijatkoliitin DIN 2353, runko Tuotenr. Zn Tyyppi Putkelle mm 5973 100 213 ZL 6 6 5973 100 214 ZL 8 8 5973 100 215 ZL 10 10 5973 100 216 ZL 12 12 5973 100 217 ZL 15 15 5973 100 218 ZL 18 18 5973 100 219 ZL 22 22 5973 100 220 ZL 28 28 5973 100 221 ZL 35 35 5973 100 222 ZL 42 42 Raskaan (S) Sarjan Ristijatkoliitin DIN 2353, runko Tuotenr. Zn Tyyppi Putkelle mm 5973 100 223 ZS 6 6 5973 100 224 ZS 8 8 5973 100 225 ZS 10 10 5973 100 226 ZS 12 12 5973 100 227 ZS 14 14 5973 100 228 ZS 16 16 5973 100 229 ZS 20 20 5973 100 230 ZS 25 25 5973 100 231 ZS 30 30 5973 100 232 ZS 38 38 Erikoiskevyen (LL) Sarjan Ristijatkoliitin DIN 2353 (sisältää leikkuurenkaan ja mutterin) Tuotenr. Zn Tyyppi Putkelle mm 5973 100 212 ZLL 6 6 HUOM! Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla HUOM! Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=