Wurth_tuotekuvasto
73 DIN 2353 Putkiliittimet Kevyen (L) Sarjan Suora Läpivienti, runko Tuotenr. Zn Tyyppi Putkelle mm 5973 100 233 RL 6 SUORA 6 5973 100 234 RL 8 SUORA 8 5973 100 235 RL 10 SUORA 10 5973 100 236 RL 12 SUORA 12 5973 100 237 RL 15 SUORA 15 5973 100 238 RL 18 SUORA 18 5973 100 239 RL 22 SUORA 22 5973 100 240 RL 28 SUORA 28 5973 100 241 RL 35 SUORA 35 5973 100 242 RL 42 SUORA 42 Kevyen (L) Sarjan Kulmaläpivienti, runko Tuotenr. Zn Tyyppi Putkelle mm 5973 100 253 UL 6 6 5973 100 254 UL 8 8 5973 100 255 UL 10 10 5973 100 256 UL 12 12 5973 100 257 UL 15 15 5973 100 258 UL 18 18 5973 100 259 UL 22 22 5973 100 260 UL 28 28 5973 100 261 UL 35 35 5973 100 262 UL 42 42 Raskaan (S) Sarjan Suora Läpivienti, runko Tuotenr. Zn Tyyppi Putkelle mm 5973 100 243 RS 6 SUORA 6 5973 100 244 RS 8 SUORA 8 5973 100 245 RS 10 SUORA 10 5973 100 246 RS 12 SUORA 12 5973 100 247 RS 14 SUORA 14 5973 100 248 RS 16 SUORA 16 5973 100 249 RS 20 SUORA 20 5973 100 250 RS 25 SUORA 25 5973 100 251 RS 30 SUORA 30 5973 100 252 RS 38 SUORA 38 HUOM! Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla HUOM! Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla HUOM! Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=