Wurth_tuotekuvasto
2.112a1 Kulmalevyt B mm H mm T mm S mm Tuote n:o 55 70 70 2,5 5390 200 070 65 90 90 2,5 5390 200 090 90 105 105 3 5390 200 105 Kulmalevyjä käytetään pienen puutavaran liitoksiin, käytä aina kahta kulmalevyä liitosta kohden. Puu – Puu, Puu – Betoni ja Puu – Teräsliitoksiin. Teräslaatu: S250GD, EN 10346:2009 mukaisesti. Pinnoitus: Z275 Kulmalevyt ovat valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, jossa tavallisesti on n. 20 µm:n kuumasinkkikerros. Soveltuvat käytettäviksi C1 ilmastonrasitusluokassa. Käytettävät kiinnikkeet: Naulauslevyruuvit, Ankkurikampanaulat, Kiila-ankkurit, Vaarnaruuvit, Pultit. Kiinnitys: Katso tarkemmat naulauskuviot sekä kuormitustiedot ETA – hyväksynnältä. B mm H mm T mm S mm Tuote n:o 40 90 90 3,0 5390 200 091 35 50 50 2,5 5390 200 050 55 65 65 3,0 0681 978 365 40 83 62 2,0 0681 987 680 B mm H mm T mm S mm Tuote n:o 40 40 40 2,5 0681 444 251 60 40 40 2,5 0681 446 250 40 60 60 2,5 0681 664 250 60 60 60 2,5 0681 666 250 80 60 60 2,5 0681 668 251 60 75 75 3 0681 987 575 60 80 60 2,5 0681 866 251 80 80 80 2,5 0681 888 250 100 80 80 2,5 0681 881 251 60 100 100 2,5 0681 116 251 80 100 100 2,5 0681 118 251 100 100 100 2,5 0681 111 250 60 60 40 2,5 3685 080 060 60 80 60 2,5 0681 866 251 100 200 100 2,5 0681 211 251 Kulmalevyjä käytetään pienen puutavaran liitoksiin, käytä aina kahta kulmalevyä liitosta kohden. Puu – Puu ja Puu – Teräsliitoksiin. Teräslaatu: S250GD, EN 10346:2009 mukaisesti. Pinnoitus: Z275 Kulmalevyt ovat valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, jossa tavallisesti on n. 20 µm:n kuumasinkkikerros. Soveltuvat käytettäviksi C1 ilmastonrasitusluokassa. Käytettävät kiinnikkeet: Naulauslevyruuvit, Ankkurikampanaulat Kiinnitys: Katso tarkemmat naulaus kuviot sekä kuormitustiedot ETA – hyväksynnältä. Kulmalevyt
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=