Wurth_tuotekuvasto

74 DIN 2353 Putkiliittimet Raskaan (S) Sarjan Kulmaläpivienti, runko Tuotenr. Zn Tyyppi Putkelle mm 5973 100 263 US 6 6 5973 100 264 US 8 8 5973 100 265 US 10 10 5973 100 266 US 12 12 5973 100 267 US 14 14 5973 100 268 US 16 16 5973 100 269 US 20 20 5973 100 270 US 25 25 5973 100 271 US 30 30 5973 100 272 US 38 38 Raskaan (S) Sarjan Banjoliitin DIN 2353 (sisältää leikkuurenkaan ja mutterin) Tuotenr. Zn Tuotenr. AISI316 Tyyppi Pultti Putkelle mm 5973 100 283 5973 101 209 WH 6SR G 1/4 6 5973 100 284 5973 101 210 WH 8SR G 1/4 8 5973 100 285 5973 101 211 WH 10SR G 3/8 10 5973 100 286 5973 101 212 WH 12SR G 3/8 12 5973 100 287 5973 101 213 WH 14SR G 1/2 14 5973 100 288 5973 101 214 WH 16SR G 1/2 16 5973 100 289 5973 101 215 WH 20SR G 3/4 20 5973 100 290 5973 101 216 WH 25SR G 1” 25 5973 100 291 5973 101 217 WH 30SR G 1 1/4 30 5973 100 292 5973 101 218 WH 38SR G 1 1/2 38 Kevyen (L) Sarjan Banjoliitin DIN 2353 (sisältää leikkuurenkaan ja mutterin) Tuotenr. Zn Tuotenr. AISI316 Tyyppi Pultti Putkelle mm 5973 100 273 WH 6LR G 1/8 6 5973 100 274 5973 101 200 WH 8LR G 1/4 8 5973 100 275 5973 101 201 WH 10LR G 1/4 10 5973 100 276 5973 101 202 WH 12LR G 3/8 12 5973 100 277 5973 101 203 WH 15LR G 1/2 15 5973 100 278 5973 101 204 WH 18LR G 1/2 18 5973 100 279 5973 101 205 WH 22LR G 3/4 22 5973 100 280 5973 101 206 WH 28LR G 1” 28 5973 100 281 5973 101 207 WH 35LR G 1 1/4 35 5973 100 282 5973 101 208 WH 42LR G 1 1/2 42 HUOM! Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=