Wurth_tuotekuvasto

75 Aseteltavat DKOL ja DKOS liittimet Kevyen (L) Sarjan Aseteltava Kulmaliitin, Esiasennettu DIN 2353, runko Tuotenr. Zn Tuotenr. AISI316 Tyyppi Putkelle mm 5973 100 293 5973 101 273 DDL 6 6 5973 100 294 5973 101 274 DDL 8 8 5973 100 295 5973 101 275 DDL 10 10 5973 100 296 5973 101 276 DDL 12 12 5973 100 297 5973 101 277 DDL 15 15 5973 100 298 5973 101 278 DDL 18 18 5973 100 299 5973 101 279 DDL 22 22 5973 100 300 5973 101 280 DDL 28 28 5973 100 301 5973 101 281 DDL 35 35 5973 100 302 5973 101 282 DDL 42 42 Kevyen (L) Sarjan Aseteltava L-Liitin, Esiasennettu DIN 2353, runko Tuotenr. Zn Tyyppi Putkelle mm 5973 100 313 FFL 6 6 5973 100 314 FFL 8 8 5973 100 315 FFL 10 10 5973 100 316 FFL 12 12 5973 100 317 FFL 15 15 5973 100 318 FFL 18 18 5973 100 319 FFL 22 22 5973 100 320 FFL 28 28 5973 100 321 FFL 35 35 5973 100 322 FFL 42 42 Raskaan (S) Sarjan Aseteltava Kulmaliitin, Esiasennettu DIN 2353, runko Tuotenr. Zn Tuotenr. AISI316 Tyyppi Putkelle mm 5973 100 303 5973 101 283 DDS 6 6 5973 100 304 5973 101 284 DDS 8 8 5973 100 305 5973 101 285 DDS 10 10 5973 100 306 5973 101 286 DDS 12 12 5973 100 307 5973 101 287 DDS 14 14 5973 100 308 5973 101 288 DDS 16 16 5973 100 309 5973 101 289 DDS 20 20 5973 100 310 5973 101 290 DDS 25 25 5973 100 311 5973 101 291 DDS 30 30 5973 100 312 5973 101 292 DDS 38 38 HUOM! Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla HUOM! Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla HUOM! Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=