Wurth_tuotekuvasto

76 Aseteltavat DKOL ja DKOS liittimet Raskaan (S) Sarjan Aseteltava L-Liitin, Esiasennettu DIN2353, runko Tuotenr. Zn Tyyppi Putkelle mm 5973 100 323 FFS 6 6 5973 100 324 FFS 8 8 5973 100 325 FFS 10 10 5973 100 326 FFS 12 12 5973 100 327 FFS 14 14 5973 100 328 FFS 16 16 5973 100 329 FFS 20 20 5973 100 330 FFS 25 25 5973 100 331 FFS 30 30 5973 100 332 FFS 38 38 Raskaan (S) Sarjan Aseteltava T-Liitin, Esiasennettu DIN2353, runko Tuotenr. Zn Tyyppi Putkelle mm 5973 100 343 EES 6 6 5973 100 344 EES 8 8 5973 100 345 EES 10 10 5973 100 346 EES 12 12 5973 100 347 EES 14 14 5973 100 348 EES 16 16 5973 100 349 EES 20 20 5973 100 350 EES 25 25 5973 100 351 EES 30 30 5973 100 352 EES 38 38 Kevyen (L) Sarjan Aseteltava T-Liitin, Esiasennettu DIN2353, runko Tuotenr. Zn Tyyppi Putkelle mm 5973 100 333 EEL 6 6 5973 100 334 EEL 8 8 5973 100 335 EEL 10 10 5973 100 336 EEL 12 12 5973 100 337 EEL 15 15 5973 100 338 EEL 18 18 5973 100 339 EEL 22 22 5973 100 340 EEL 28 28 5973 100 341 EEL 35 35 5973 100 342 EEL 42 42 HUOM! Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla HUOM! Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla HUOM! Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=