Wurth_tuotekuvasto

77 WD DIN 2353 Putkiliittimet Kevyen (L) Sarjan Putkipääte, WD tiivistys, runko Tuotenr. Zn Tuotenr. AISI316 Tyyppi Putkelle mm Ulko- kierre 5973 100 353 5973 101 293 PUL 6 6 R 1/8 5973 100 354 5973 101 294 PUL 8 8 R 1/4 5973 100 355 5973 101 295 PUL 10 10 R 1/4 5973 100 356 5973 101 296 PUL 12 12 R 3/8 5973 100 357 5973 101 297 PUL 15 15 R1/2 5973 100 358 5973 101 298 PUL 18 18 R 1/2 5973 100 359 5973 101 299 PUL 22 22 R 3/4 5973 100 360 5973 101 300 PUL 28 28 R 1” 5973 100 361 PUL 35 35 R 1 1/4 5973 100 362 PUL 42 42 R 1 1/2 Raskaan (S) Sarjan Putkipääte, WD tiivistys, runko Tuotenr. Zn Tuotenr. AISI316 Tyyppi Putkelle mm Ulko- kierre 5973 100 363 5973101301 PUS 6 6 R 1/4 5973 100 364 5973 101 302 PUS 8 8 R 1/4 5973 100 365 5973 101 303 PUS 10 10 R 3/8 5973 100 366 5973 101 304 PUS 12 12 R 1/2 5973 100 367 5973 101 305 PUS 14 14 R 1/2 5973 100 368 5973 101 306 PUS 16 16 R 1/2 5973 100 369 5973 101 307 PUS 20 20 R 3/4 5973 100 370 5973 101 308 PUS 25 25 R 1” 5973 100 371 PUS 30 30 R 1 1/4 5973 100 372 PUS 38 38 R 1 1/2 HUOM! Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla HUOM! Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=