Wurth_tuotekuvasto
78 Kierresupistin nipat BSP KSN Kierresupistin DIN 2353, runko Tuotenr. Zn Tuotenr. AISI316 Ulko- kierre Sisä- kierre 5973 100 373 5973 101 219 KSN 1/8” 1/4 WD 5973 100 374 5973 101 220 KSN 1/8” 3/8”WD 5973 100 375 5973 101 221 KSN 1/4” 1/8”WD 5973 100 376 5973 101 222 KSN 1/4” 3/8”WD 5973 100 377 5973 101 223 KSN 1/4” 1/2”WD 5973 100 378 5973 101 224 KSN 1/4” 3/4”WD 5973 100 379 5973 101 225 KSN 3/8” 1/8”WD 5973 100 380 5973 101 226 KSN 3/8” 1/4”WD 5973 100 381 5973 101 227 KSN 3/8” 1/2”WD 5973 100 382 5973 101 228 KSN 3/8” 3/4”WD 5973 100 383 5973 101 229 KSN 1/2” 1/8”WD 5973 100 384 5973 101 230 KSN 1/2” 1/4”WD 5973 100 385 5973 101 231 KSN 1/2” 3/8”WD 5973 100 386 5973 101 232 KSN 1/2” 3/4”WD 5973 100 387 5973 101 233 KSN 1/2” 1” WD 5973 100 388 5973 101 234 KSN 1/2” 11/4”WD 5973 100 389 5973 101 235 KSN 3/4” 1/4”WD 5973 100 390 5973 101 236 KSN 3/4” 3/8”WD KSN Kierresupistin DIN 2353, runko Tuotenr. Zn Tuotenr. AISI316 Ulko- kierre Sisä- kierre 5973 100 391 5973 101 237 KSN 3/4” 1/2”WD 5973 100 392 5973 101 238 KSN 3/4” 1”WD 5973 100 393 5973 101 239 KSN 3/4” 11/4”WD 5973 100 394 5973 101 240 KSN 3/4” 11/2”WD 5973 100 395 5973 101 241 KSN 1” 1/4”WD 5973 100 396 5973 101 242 KSN 1” 3/8” WD 5973 100 397 5973 101 243 KSN 1” 1/2” WD 5973 100 398 5973 101 244 KSN 1” 3/4” WD 5973 100 399 5973 101 245 KSN1” 11/4” WD 5973 100 400 5973 101 246 KSN 1” 11/2” WD 5973 100 401 5973 101 247 KSN 11/4” 1/2”WD 5973 100 402 5973 101 248 KSN 11/4” 3/4” WD 5973 100 403 5973 101 249 KSN 11/4” 1”WD 5973 100 404 5973 101 250 KSN 11/4” 11/2”WD 5973 100 405 5973 101 251 KSN 11/2” 1/2”WD 5973 100 406 5973 101 252 KSN 11/2” 3/4”WD 5973 100 407 5973 101 253 KSN 11/2” 1”WD 5973 100 408 5973 101 254 KSN 11/2” 11/4”WD
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=