Wurth_tuotekuvasto
79 DIN 2353 Putkiliittimet Kevyen Sarjan (L) Putkisupistus, Esiasennettu DIN2353, runko Tuotenr. Zn Putkikoot 5973 100 409 PSL 8/6V 5973 100 410 PSL 10/6V 5973 100 411 PSL 10/8V 5973 100 412 PSL 12/6V 5973 100 413 PSL 12/8V 5973 100 414 PSL 12/10V 5973 100 415 PSL 15/6V 5973 100 416 PSL 15/8V 5973 100 417 PSL 15/10V 5973 100 418 PSL 15/12V 5973 100 419 PSL 18/6V 5973 100 420 PSL 18/8V 5973 100 421 PSL 18/10V 5973 100 422 PSL 18/12V 5973 100 423 PSL 18/15V 5973 100 424 PSL 22/10V 5973 100 425 PSL 22/12V 5973 100 426 PSL 22/15V 5973 100 427 PSL 22/18V 5973 100 428 PSL 28/10V 5973 100 429 PSL 28/12V 5973 100 430 PSL 28/15V 5973 100 431 PSL 28/18V 5973 100 432 PSL 28/22V 5973 100 433 PSL 35/15V 5973 100 434 PSL 35/18V 5973 100 435 PSL 35/22V 5973 100 436 PSL 35/28V 5973 100 437 PSL 42/18V 5973 100 438 PSL 42/22V 5973 100 439 PSL 42/28V 5973 100 440 PSL 42/35V HUOM! Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla Malli Ø 8 mm putkesta Ø 6 mm putkelle
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=