Wurth_tuotekuvasto
80 DIN 2353 Putkiliittimet Raskaan Sarjan (S) Putkisupistus, Esiasennettu DIN2353, runko Tuotenr. Zn Putkikoot 5973 100 441 PSS 8/6V 5973 100 442 PSS 10/6V 5973 100 443 PSS 10/8V 5973 100 444 PSS 12/6V 5973 100 445 PSS 12/8V 5973 100 446 PSS 12/10V 5973 100 447 PSS 14/10V 5973 100 448 PSS 14/12V 5973 100 449 PSS 16/6V 5973 100 450 PSS 16/8V 5973 100 451 PSS 16/10V 5973 100 452 PSS 16/12V 5973 100 453 PSS 16/14V 5973 100 454 PSS 20/8V 5973 100 455 PSS 20/10V 5973 100 456 PSS 20/12V 5973 100 457 PSS 20/16V 5973 100 458 PSS 25/8V 5973 100 459 PSS 25/10V 5973 100 460 PSS 25/12V 5973 100 461 PSS 25/16V 5973 100 462 PSS 25/20V 5973 100 463 PSS 30/6V 5973 100 464 PSS 30/12V 5973 100 465 PSS 30/16V 5973 100 466 PSS 30/20V 5973 100 467 PSS 30/25V 5973 100 468 PSS 38/12V 5973 100 469 PSS 38/16V 5973 100 470 PSS 38/20V 5973 100 471 PSS 38/25V 5973 100 472 PSS 38/30V HUOM! Mutterit ja leikkuurenkaat omilla tuotenumeroilla Malli Ø 8 mm putkesta Ø 6 mm putkelle
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=