Wurth_tuotekuvasto
81 DIN 2353 Putkiliittimet VSTI Kuusiokolotulppa, BSP Ulkokierre DIN2353 Tuotenr. Zn Tuotenr. AISI316 Ulkokierre BSP 5973 100 473 5973 101 255 G1/8” 5973 100 474 5973 101 256 G1/4” 5973 100 475 5973 101 257 G3/8” 5973 100 476 5973 101 258 G1/2” 5973 100 477 5973 101 259 G3/4” 5973 100 478 5973 101 260 G1” 5973 100 479 5973 101 261 G11/4” 5973 100 480 5973 101 262 G11/2” Kevyen/Raskaan (L) Sarjan Kartiotulppa DIN2353 Tuotenr. Zn Tyyppi Putkelle mm 5973 100 491 BUZ 6L/S 6 5973 100 492 BUZ 8L/S 8 5973 100 493 BUZ 10L/S 10 5973 100 494 BUZ 12L/S 12 5973 100 495 BUZ 15L 15 5973 100 496 BUZ 18L 18 5973 100 497 BUZ 22L 22 5973 100 498 BUZ 28L 28 5973 100 499 BUZ 35L 35 5973 100 500 BUZ 42L 42 VSTI Kuusiokolotulppa, Millinen Ulkokierre DIN2353 Tuotenr. Zn Tuotenr. AISI316 Ulkokierre 5973 100 481 5973 1012 63 M10 x 1 5973 100 482 5973 101 264 M12 x 1,5 5973 100 483 5973 101 265 M14 x 1,5 5973 100 484 5973 101 266 M16 x 1,5 5973 100 485 5973 101 267 M18 x 1,5 5973 100 486 5973 101 268 M20 x 1,5 5973 100 487 5973 101 269 M22 x 1,5 5973 100 488 5973 101 270 M26 x 1,5 5973 100 489 5973 101 271 M27 x 2 5973 100 490 5973 101 272 M33 x 2
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=