Wurth_tuotekuvasto
82 DIN 2353 Putkiliittimet Raskaan (S) sarjan Kartiotulppa DIN2353 Tuotenr. Zn Tyyppi Putkelle mm 5973 100 501 BUZ 14S 14 5973 100 502 BUZ 16S 16 5973 100 503 BUZ 20S 20 5973 100 504 BUZ 25S 25 5973 100 505 BUZ 30S 30 5973 100 506 BUZ 38S 38 Raskaan (S) sarjan putkitulppa, ulkokierre Tuotenr. Zn Tyyppi Putkelle mm 5973 100 517 PST 6 6 5973 100 518 PST 8 8 5973 100 519 PST 10 10 5973 100 520 PST 12 12 5973 100 521 PST 16 16 5973 100 522 PST 20 20 5973 100 523 PST 25 25 5973 100 524 PST 30 30 5973 100 525 PST 38 38 Kevyen (L) sarjan putkitulppa, ulkokierre Tuotenr. Zn Tyyppi Putkelle mm 5973 100 507 PST 6 6 5973 100 508 PST 8 8 5973 100 509 PST 10 10 5973 100 510 PST 12 12 5973 100 511 PST 15 15 5973 100 512 PST 18 18 5973 100 513 PST 22 22 5973 100 514 PST 28 28 5973 100 515 PST 35 35 5973 100 516 PST 42 42
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=