Wurth_tuotekuvasto

83 Tarkkuusteräsputket Sinkityt saumattomat, kylmävedetyt hydrauliikan johdinputket ST 37,4 NBK. Valmistusstandardi DIN 2391/C. Vakiopituus 3 m. Tarkkuusteräsputki, ST37.4 sinkitty paineenkesto taulukko Tuotenumero Tuotemerkintä Ulkohalkaisija Ainevahvuus Bar 5974 000 060 6 x 1,0 x 3 m 6 mm 1,0 mm 365 5974 000 080 8 x 1,0 x 3 m 8 mm 1,0 mm 259 5974 000 100 10 x 1,5 x 3 m 10 mm 1,5 mm 321 5974 000 120 12 x 1,5 x 3 m 12 mm 1,5 mm 259 5974 000 150 15 x 1,5 x 3 m 15 mm 1,5 mm 201 5974 000 160 16 x 2,0 x 3 m 16 mm 2,0 mm 259 5974 000 180 18 x 2,0 x 3 m 18 mm 2,0 mm 226 5974 000 200 20 x 3,0 x 3 m 20 mm 3,0 mm 321 5974 000 220 22 x 2,0 x 3 m 22 mm 2,0 mm 189 5974 000 250 25 x 3,0 x 3 m 25 mm 3,0 mm 247 5974 000 280 28 x 2,0 x 3 m 28 mm 2,0 mm 139 5974 000 300 30 x 4,0 x 3 m 30 mm 4,0 mm 279 Hst putket toimitusmyyntinä.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=