Wurth_tuotekuvasto
2.112b1 B mm H mm T mm S mm Tuote n:o 60 90 60 2,5 0681 987 690 60 90 60 2,5 0681 987 692 60 90 60 2,5 0681 987 691 35 130 32 2,5 0681 987 693 B mm H mm T mm S mm Tuote n:o 48 90 48 3,0 0681 987 048 40 90 40 2,5 0681 035 90 40 160 40 3,0 0681 050 160 Säädettävää kulmalevyä käytetään lähinnä Puu – Betoniliitoksiin, mutta soveltuu myös käytettäväksi Puu –Puuliitoksiin. Käytä aina kahta kulmalevyä liitosta kohden. Liitos on säädettävä suorakaiteen muotoisien reikien ansioista. Teräslaatu: S250GD, EN 10346:2009 mukaisesti. Pinnoitus: Z275 Kulmalevyt ovat valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, jossa tavallisesti on n. 20 µm:n kuumasinkkikerros. Soveltuvat käytettäviksi C1 ilmastonrasitusluokassa. Käytettävät kiinnikkeet: Naulauslevyruuvit, Ankkurikampanaulat, Kiila-ankkurit, Vaarnaruuvit, Pultit. Kiinnitys: Katso tarkemmat naulauskuviot sekä kuormitustiedot ETA – hyväksynnältä. Kulmalevyjä käytetään pienen puutavaran liitoksiin, käytä aina kahta kulmalevyä liitosta kohden. Puu – Puu, Puu – Betoniliitoksiin. Teräslaatu: S250GD, EN 10346:2009 mukaisesti. Pinnoitus: Z275 Kulmalevyt ovat valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, jossa tavallisesti on n. 20 µm:n kuumasinkkikerros. Soveltuvat käytettäviksi C1 ilmastonrasitusluokassa. Käytettävät kiinnikkeet: Naulauslevyruuvit, Ankkurikampanaulat, Kiila-ankkurit, Vaarnaruuvit, Pultit. Kiinnitys: Katso tarkemmat naulauskuviot sekä kuormitustiedot ETA – hyväksynnältä. Säädettävät kulmalevyt Kapeat kulmalevyt B mm H mm T mm S mm Tuote n:o 90 60 60 2 0681 987 694
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=