Wurth_tuotekuvasto

84 Hydrauliikkaputken kiinnikesarjat Putkenkiinnike, vakiosarja, yhdelle putkelle, polypropeeni. Ei sisällä päällilevyä. Tuotenr. Tyyppi Putkelle ulko ∅ mm Sarja 5974 008 000 PP106 6 1 5974 008 001 PP108 8 1 5974 008 002 PP110 10 1 5974 008 003 PP112 12 1 5974 008 021 PP214 14 2 5974 008 022 PP215 15 2 5974 008 023 PP216 16 2 5974 008 024 PP218 18 2 5974 008 031 PP320 20 3 5974 008 032 PP322 22 3 5974 008 033 PP325 25 3 5974 008 041 PP428 28 4 5974 008 042 PP430 30 4 5974 008 051 PP532 32 5 5974 008 052 PP542 42 5 Tilauksesta saatavilla myös Kumi-, Alumiini- ja AISI316 -materiaalista. Päällilevyt vakiosarjan kiinnikkeisiin Tuotenr. 5974 008 901 Päällilevy vakiosarja 1 5974 008 902 Päällilevy vakiosarja 2 5974 008 903 Päällilevy vakiosarja 3 5974 008 904 Päällilevy vakiosarja 4 5974 008 905 Päällilevy vakiosarja 5 Putkenkiinnikkeet vihreä (PP) toimitetaan valmiina sarjoina jotka sisältävät hitsattavan pohjalevyn, muovi-osat, pultit sekä päällilevyn (raskas sarja / kaksoiskiinnike, ei vakio). Tyyppi muotoutuu materiaalista (PP), sarjasta 1-6 sekä putkikoosta 006 – 060 Polypropyleeniset putkenkiinnikkeet: – max jännitys DIN53452 450kp/cm 2 – max pintapaine DIN53454 600 kp/cm 2 – käyttölämpötila –40 – +110°C – lämmönjohtokyky 0,19 kcal/mh °C

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=