Wurth_tuotekuvasto

85 Hydrauliikkaputken kiinnikesarjat Putkenkiinnike, täydellinen, raskassarja, yhdelle putkelle (päälilevyllä), polypropeeni Tuotenr. Tyyppi Putkelle ulko ∅ mm Sarja 5974 008 131 PP3008 8 3 5974 008 132 PP3010 10 3 5974 008 133 PP3012 12 3 5974 008 134 PP3014 14 3 5974 008 135 PP3015 15 3 5974 008 137 PP3016 16 3 5974 008 138 PP3018 18 3 5974 008 140 PP4020 20 4 5974 008 142 PP4025 25 4 5974 008 143 PP4028 28 4 5974 008 145 PP4030 30 4 5974 008 150 PP5030 30 5 5974 008 152 PP5035 35 5 5974 008 153 PP5038 38 5 5974 008 154 PP5040 40 5 5974 008 155 PP5042 42 5 5974 008 161 PP6050 50 6 5974 008 162 PP6055 55 6 5974 008 163 PP6060 60 6 Putkenkiinnike, täydellinen, kahdelle putkelle, polypropeeni Tuotenr. Tyyppi Putkelle ulko ∅ mm Sarja 5974 008 211 PP108/08 8 5974 008 012 PP110/10 10 1 5974 008 213 PP112/12 12 1 5974 008 221 PP214/14 14 2 5974 008 234 PP215/15 15 2 5974 008 222 PP216/16 16 2 5974 008 224 PP218/18 18 2 5974 008 231 PP320/20 20 3 5974 008 232 PP322/22 22 3 5974 008 233 PP325/25 25 3

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=