Wurth_tuotekuvasto

86 Putkenkiinnike vakiosarja (kaksi puolikasta = 1kpl) Tuotenr. Tyyppi Putkelle ulko ∅ mm Sarja 5974 008 072 PP006 6 0 5974 008 054 PP008 8 0 5974 008 055 PP010 10 0 5974 008 056 PP012 12 0 5974 008 057 PP106 6 1 5974 008 058 PP108 8 1 5974 008 059 PP110 10 1 5974 008 060 PP112 12 1 5974 008 061 PP214 14 2 5974 008 062 PP215 15 2 5974 008 063 PP216 16 2 5974 008 064 PP218 18 2 5974 008 065 PP320 20 3 5974 008 066 PP322 22 3 5974 008 067 PP325 25 3 5974 008 068 PP428 28 4 5974 008 069 PP430 30 4 5974 008 070 PP535 35 5 5974 008 071 PP542 42 5 Hydrauliikkaputken kiinnikeosat Apin Pohjalevy 5974 008 920 0 SRJ. Vakio Srj. 5974 008 921 1 SRJ. Vakio Srj 5974 008 922 2 SRJ. Vakio Srj 5974 008 923 3 SRJ. Vakio Srj 5974 008 924 4 SRJ. Vakio Srj 5974 008 925 5 SRJ. Vakio Srj APS Päälilevy ZN 5974 008 900 0 SRJ. Zn, Vakio Srj 5974 008 901 1 SRJ. Zn, Vakio Srj. 5974 008 902 2 SRJ. Zn, Vakio Srj 5974 008 903 3 SRJ. Zn, Vakio Srj 5974 008 904 4 SRJ. Zn, Vakio Srj 5974 008 905 5 SRJ. Zn, Vakio Srj Ruuvin pituus päälilevyllä Tuotenr. Koko 0 SRJ 0084 6 30 M6 x 30 1 SRJ 0084 6 30 M6 x 30 2 SRJ 0084 6 35 M6 x 35 3 SRJ 0084 6 40 M6 x 40 4 SRJ 0084 6 45 M6 x 45 5 SRJ 0084 6 60 M6 x 60 6 SRJ 0084 6 70 M6 x 70 Polypropyleeniset putkenkiinnikkeet: – max jännitys DIN53452 450kp/cm 2 – max pintapaine DIN53454 600 kp/cm 2 – käyttölämpötila –40 – +110°C – lämmönjohtokyky 0,19 kcal/mh °C Ruuvin pituus ilman päälilevyä Tuotenr. Koko 0 SRJ 0084 6 20 M6 x 20 1 SRJ 0084 6 20 M6 x 20 2 SRJ 0084 6 25 M6 x 25 3 SRJ 0084 6 30 M6 x 30 4 SRJ 0084 6 35 M6 x 35 5 SRJ 0084 6 50 M6 x 50 6 SRJ 0084 6 60 M6 x 60

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=