Wurth_tuotekuvasto

87 Hydrauliikkaputken kiinnikeosat Putkenkiinnike kahdelle putkelle Tuotenr. Tyyppi Putkelle ulko ∅ mm Sarja 5974 008 247 PP108/08 8 1 5974 008 235 PP110/10 10 1 5974 008 236 PP112/12 12 1 5974 008 237 PP114/14 14 1 5974 008 238 PP115/15 15 1 5974 008 239 PP116/16 16 1 5974 008 240 PP118/18 18 1 5974 008 241 PP320/20 20 3 5974 008 242 PP322/22 22 3 5974 008 243 PP325/25 25 3 5974 008 244 PP428/28 28 4 5974 008 245 PP430/30 30 4 5974 008 246 PP535/35 35 5 Apin Pohjalevy 5974 008 931 1 SRJ. Kaksoisk. 5974 008 932 2 SRJ. Kaksoisk. 5974 008 933 3 SRJ. Kaksoisk. 5974 008 934 4 SRJ. Kaksoisk. 5974 008 935 5 SRJ. Kaksoisk. ADPS päälilevy Zn 5974 008 911 1 SRJ. Zn, Kaksoisk. 5974 008 912 2 SRJ. Zn, Kaksoisk. 5974 008 913 3 SRJ. Zn, Kaksoisk. 5974 008 914 4 SRJ. Zn, Kaksoisk. 5974 008 915 5 SRJ. Zn, Kaksoisk. Kuusioruuvit DIN 931 Sarja Tuotenumero Koko 1 SRJ 0053 6 35 M6 x 35 2 SRJ 0053 6 35 M6 x 35 3 SRJ 0053 8 45 M8 x 45 4 SRJ 0053 8 50 M8 x 50 5 SRJ 0053 8 60 M8 x 60

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=