Wurth_tuotekuvasto
88 Hydrauliikkaputken kiinnikeosat Putkenkiinnike PP Raskas sarja Tuotenr. Tyyppi Putkelle ulko ∅ mm Sarja 5974 008 164 PP116 16 1 5974 008 165 PP225 25 2 5974 008 166 PP330 30 3 5974 008 167 PP438 38 4 5974 008 168 PP450 50 4 5974 008 169 PP455 55 4 5974 008 170 PP465 65 4 5974 008 171 PP470 70 4 5974 008 172 PP576 76 5 APINP pohjalevy 5974 008 951 1 SRJ. Raskas 5974 008 952 2 SRJ. Raskas 5974 008 953 3 SRJ. Raskas 5974 008 954 4 SRJ. Raskas 5974 008 955 5 SRJ. Raskas APSP päälilevy Zn 5974 008 941 1 SRJ. Zn Raskas 5974 008 942 2 SRJ. Zn Raskas 5974 008 943 3 SRJ. Zn Raskas 5974 008 944 4 SRJ. Zn Raskas 5974 008 945 5 SRJ. Zn Raskas Kumikiinnitinpari Raskas sarja Tuotenr. Tyyppi Putkelle ulko ∅ mm Sarja 5974 008 958 RMP.P1 12 1 5974 008 947 RMP.P1 15 1 5974 008 948 RMP.P1 16 1 5974 008 949 RMP.P2 20 2 5974 008 950 RMP.P2 22 2 5974 008 100 RMP.P2 25 2 5974 009 952 RMP.P2 28 2 5974 009 953 RMP.P3 30 3 5974 009 954 RMP.P3 35 3 5974 009 955 RMP.P3 38 3 5974 009 956 RMP.P3 42 3 5974 009 957 RMP.P4 50 4 Kuusioruuvit DIN 931 Sarja Tuotenumero Koko 1 SRJ 005310 45 M10 x 45 2 SRJ 005310 60 M10 x 60 3 SRJ 005310 70 M10 x 70 4 SRJ 005312 100 M12 x 100 5 SRJ 005316 130 M16 x 130
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=