Wurth_tuotekuvasto
89 Kiinnityskisko Tuotenr. Mitta b mm Mitta h mm Pituus 5974 008 960 28 11 2 m 5974 008 961 28 14 2 m 5974 008 962 28 30 2 m Väliruuvi kiinnityskiskolle, vakio sarja Tuotenr. Sarja Koko 5974 008 970 0/1 M6 x 20 5974 008 971 2 M6 x 25 5974 008 972 3 M6 x 30 5974 008 973 4 M6 x 35 5974 008 974 5 M6 x 50 Hydrauliikkaputken kiinnikeosat Kiskomutteri Tuotenr. Koko 5974 008 964 M8 x 14 5974 008 965 M6 x 12 Väliruuvi kiinnityskiskolle, kaksoiskiinnike Tuotenr. Sarja Koko 5974 008 976 1 M6 x 20 5974 008 977 2 M8 x 20 5974 008 978 3 M8 x 29 5974 008 979 4 M8 x 34 5974 008 980 5 M8 x 47
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=