Wurth_tuotekuvasto
90 CEJN Flat Face Pikaliitin (Flat Face 8) Sarjan 5X65 Flat-Face -pikaliittimet on suunniteltu mobilehydrauliikan sovellutuksiin. Liittimen Flat-face -rakenne minimoi vuodot kytkemisen ja irrottamisen yhteydessä. Liittimellä on yhdenkädenliitäntä. Liitin on varustettu turvalukituksella, joka estää liittimen tahattoman aukeamisen. Liittimet on valmistettu Standardin ISO 16028 mukaisesti. Standardi määrittää flat-face-littimien yhteensopivuuden ja käyttöominaisuudet. Flat-face-liittimiä toimitetaan kokoon 2” asti myös SAE- ja NPT-kierteillä varustettuina. Tekniset tiedot Runko Runko Zn pinnoitettu teräs. Lukitusholkki Karkaistu teräs Pistoke Karkaistu sinkitty teräs Tiivistemateriaali Nitriilikumi (NBR) muut materiaalit erikseen tilattavissa Käyttölämpötila -30°C - +100°C Yhteensopivuus ISO 16028 CEJN FLAT FACE Suojatulppa pistokkeille Tuotenr. 5976 005 019 09 265 1000 1/4” 5976 005 020 09 365 1000 3/8” 5976 005 021 09 565 1000 1/2” 5976 005 022 09 665 1000 5/8 ” 5976 005 023 09 765 1000 3/4” 5976 005 024 09 065 1000 1” CEJN FLAT FACE Suojatulppa rungolle Tuotenr. 5976 005 013 09 265 1000 1/4” 5976 005 014 09 365 1000 3/8” 5976 005 015 09 565 1000 1/2” 5976 005 016 09 665 1000 5/8 ” 5976 005 017 09 765 1000 3/4” 5976 005 018 09 065 1000 1” CEJN FLAT FACE Pistokeliitin BSP SK Tuotenr. Sisäkierre 5976 005 007 1/4” 5976 005 008 3/8” 5976 005 009 1/2” 5976 005 010 5/8” 5976 005 011 3/4” 5976 005 012 1” CEJN FLAT FACE Runkoliitin BSP SK Tuotenr. Sisäkierre 5976 005 001 1/4” 5976 005 002 3/8” 5976 005 003 1/2” 5976 005 004 5/8” 5976 005 005 3/4” 5976 005 006 1” Maks. työpaine 500 bar (50 MPa) 1/4” koossa Maks. työpaine 400 bar (40 MPa) 3/8 - 3/4” koossa Maks. työpaine 350 bar (35 MPa) 1” koossa
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=