Wurth_tuotekuvasto

91 Tippavapaa flat-face malli Yhteensopiva useiden valmistajien ISO-standardin mukaisten pikaliittimien kanssa . Koot 1/4-1 1/4” Sovelluksiin, jossa virtaavaa ainetta ei saa valua liitosta irrotettaessa ympä- ristöön. ISO 16028 standardi takaa yhteensopivuuden useiden eri valmista- jien kanssa. Yhdellä kädellä kytkettävä. Saatavilla myös paineenpoistovent- tiilillä. Helposti puhdistettava. Saatavilla suojat rungolle. Hyvä paineenkesto. Materiaali sinkittyä terästä. ROHS hyväksytty Tiiviste BunaN. Saatavilla pyynnöstä Viton (FKM), EPDM, HNBR Jousi ja kuulat ruostumatonta terästä (AISI 302) Varmuuslukko joka estää liitoksen avaamisen vahingossa Koot 1/4” - 1 1/4” GROMELLE FLAT FACE pikaliitinpistoke BSP SK ISO 16028 Tuotenr. 5976 005 057 R 3/8” 5976 005 059 R 1/2” 5976 005 061 R 3/4” 5976 005 063 R 1” 5976 005 065 R 1 1/4” GROMELLE FLAT FACE pikaliitinrunko BSP SK ISO 16028 Tuotenr. 5976 005 056 R 3/8” 5976 005 058 R 1/2” 5976 005 060 R 3/4” 5976 005 062 R 1” 5976 005 064 R 1 1/4” Cromelle FlatFace Pikaliitin

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=