Wurth_tuotekuvasto

92 Suosituin malli teollisuuden yleiskäyttöön Kuulalukittava malli. ISO-B Hansen pikaliitin Hansen Pikaliitinpistoke Teräs BSP SK ISO 7241-1B Tuotenr. Sisäkierre 5976 005 026 1/8” NPT 5976 005 028 R1/4” 5976 005 030 R3/8” 5976 005 032 R1/2” 5976 005 035 R 3/4 5976 005 038 R1” 5976 005 040 R 1 1/4 Hansen Pikaliitinrunko Teräs BSP SK ISO 7241-1B Tuotenr. Sisäkierre 5976 005 025 1/8 NPT 5976 005 027 R1/4” 5976 005 029 R3/8” 5976 005 031 R 1/2” 5976 005 033 R 3/4” 5976 005 034 R3/4” varmuuslukituksella 5976 005 036 R1” 5976 005 037 R1” varmuuslukituksella 5976 005 039 R 1 1/4” varmuuslukituksella Hansen suojahattu muovi ISO 7241-1B Tuotenr. 5976 005 041 PPDC1HK 1-HK 5976 005 042 PPDC2HK 2-HK 5976 005 043 PPDC3HK 3-HK 5976 005 044 PPDC4HKF 4-HKP 5976 005 045 PPDC6HK 6-HKP 5976 005 046 PPDC8HK-10HK 8-HKP ja 10-HK Hansen suojatulppa muovi ISO 7241-1B Tuotenr. 5976 005 047 PSDC1HK 1-HK 5976 005 048 PSDC2HK 2-HK 5976 005 049 PSDC3HK 3-HK 5976 005 050 PSDC4HK 4-HKP 5976 005 051 PSDC6HK 6-HKP 5976 005 052 PSDC8-10HK 8-HKP ja 10-HK

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=