Wurth_tuotekuvasto

93 Hydrauliikka pikaliittimet CEJN 525 Hydrauliikka pistokeliittimien suojatulppa Tuotenr. Liittimelle 5976 002 204 1/4” 5976 002 206 3/8” 5976 002 208 1/2” 5976 002 212 3/4” 5976 002 216 1” CEJN 525 Hydrauliikka runkoliittimen suojahattu Tuotenr. Liittimelle 5976 001 204 1/4” 5976 001 206 3/8” 5976 001 208 1/2” 5976 001 212 3/4” 5976 001 216 1” CEJN 525 Hydrauliikka pikaliittimien tiivistesarja Tuotenr. Liittimelle 5976 001 404 1/4” 5976 001 406 3/8” 5976 001 408 1/2” 5976 001 412 3/4” 5976 001 416 1” Sarjan 525 Pitkäikäiset liittimet vaativiin olosuhteisiin. Pikaliittimet ovat terästä. Kovalle rasitukselle ja kulutukselle joutuvat osat, kuten lukitusrengas ja pistoke, on valmistettu karkaistusta teräksestä. Rungossa on kaksois-o-rengastiivistys. Tekniset tiedot Materiaali Runko Zn pinnoitettu teräs. Rungon lukitusholkki ja pistoke karkaistua teräs Runko Kaksois o-rengastiivistys Käyttölämpötila -30°C - +100°C Tiivistemateriaali NBR CEJN 525 Hydrauliikka runkoliitin, sisäkierre paineenpoisto venttiilillä Tuotenr. Liittimelle Yhteensopivuus 5976 001 104 1/4” SK Tema 2500 5976 001 106 3/8” SK Tema 3800 5976 001 108 1/2” SK Tema 5000 5976 001 112 3/4” SK Tema 7500 5976 001 116 1” SK Tema 10000 CEJN 525 Hydrauliikka pistokeliitin, sisäkierre paineenpoisto venttiilillä Tuotenr. Liittimelle Yhteensopivuus 5976 002 104 1/4” SK Tema 2500 5976 002 106 3/8” SK Tema 3800 5976 002 108 1/2” SK Tema 5000 5976 002 112 3/4” SK Tema 7500 5976 002 116 1” SK Tema 10000

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=