Wurth_tuotekuvasto

2.113 Isojen puupalkkien kiinnittämiseen betoniin. Reunavahvisteet parantavat jäykkyyttä ja rakenteen kestävyyttä oleellisesti. Naulat/ruuvit/kiila-ankkurit oltava kuumasinkittyjä. Teräslaatu: S235JR, EN 10025:2004 mukaisesti. Pinnoitus: Kuumasinkki, EN ISO 1461 mukaisesti. Kulmalevyt ovat valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, levyt kuumasinkitään työstön jälkeen tavallisesti 55 µm:n kuumasinkkikerroksella. Soveltuvat käytettäväksi C2 ilmastonrasitusluokassa. Käytettävät kiinnikkeet: Ankkurikampanaulat KZN, Kiila-ankkurit KZN, Vaarnaruuvit KZN. Kiinnitys: Katso tarkemmat naulauskuviot sekä kuormitustiedot ETA – hyväksynnältä. B mm H mm T mm S mm Tuote n:o 60 160 80 4,0 0681 987 060 80 160 80 4,0 0681 987 080 100 160 80 4,0 0681 987 099 Kulmalevyjä käytetään pienen puutavaran liitoksiin, käytä aina kahta kulmalevyä liitosta kohden. Puu – Puu, Puu – Betoniliitoksiin. Teräslaatu: S250GD, EN 10346:2009 mukaisesti. Pinnoitus: Z275 Kulmalevyt ovat valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, jossa tavallisesti on n. 20 µm:n kuumasinkkikerros. Soveltuvat käytettäviksi C1 ilmastonrasitusluokassa. Käytettävät kiinnikkeet: Naulauslevyruuvit, Ankkurikampanaulat Kiinnitys: Katso tarkemmat naulauskuviot sekä kuormitustiedot ETA – hyväksynnältä. Kapeat kulmalevyt Vahvistetut kulmalevyt 4 mm B mm H mm T mm S mm Tuote n:o 65 95 90 4,0 5390 210 095 65 135 90 4,0 5390 210 135 65 285 90 4,0 5390 210 285

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=