Wurth_tuotekuvasto
94 ISO-A Hydrauliikka pikaliittimet ISO 7241-1A Hydrauliikka runkoliitin, sisäkierre, traktori malli Tuotenr. Liittimelle 5976 003 004 1/4” 5976 003 006 3/8” 5976 003 008 1/2” 5976 003 108 1/2” PUSH&PULL 5976 003 012 3/4” 5976 003 016 1” ISO 7241-1A Hydrauliikka pistokeliittimen suojahattu Tuotenr. Liittimelle 5976 004 204 1/4” 5976 004 206 3/8” 5976 004 208 1/2” 5976 004 212 3/4” 5976 004 216 1” ISO 7241-1A Hydrauliikka pistokeliitin, sisäkierre, traktori malli Tuotenr. Liittimelle 5976 004 004 1/4” 5976 004 006 3/8” 5976 004 008 1/2” 5976 004 012 3/4” 5976 004 016 1” ISO 7241-1A Hydrauliikka runkoliittimen suojatulppa Tuotenr. Liittimelle 5976 003 204 1/4” 5976 003 206 3/8” 5976 003 208 1/2” 5976 003 213 1/2” ”KLIP” 5976 003 212 3/4” 5976 003 216 1”
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=