Wurth_tuotekuvasto
95 3-Tie Korkeapaineventtiili, T-Poraus, BSP Sisäkierre Käyttölämpötila -30°C…..+100°C Tuotenr. 5976 200 011 SK 1/4” T-Poraus Toimitusmyynti 5976 200 012 SK 3/8” T-Poraus Toimitusmyynti 5976 200 013 SK 1/2” T-Poraus Toimitusmyynti 5976 200 014 SK 3/4” T-Poraus Toimitusmyynti Korkeapaineventtiilit 2-Tie Korkeapaineventtiili, BSP Sisäkierre Käyttölämpötila -30°C…..+100°C Tuotenr. 5976 200 001 SK 1/4” 5976 200 002 SK 3/8” 5976 200 003 SK 1/2” 5976 200 004 SK 3/4” 5976 200 005 SK 1” 3-Tie Korkeapaineventtiili, L-Poraus, BSP SK-UK-SK Sisäkierre Käyttölämpötila -30°C…..+100°C Tuotenr. 5976 200 006 SK 1/4” L-Poraus 5976 200 007 SK 3/8” L-Poraus 5976 200 008 SK 1/2” L-Poraus 5976 200 009 SK 3/4” L-Poraus 5976 200 010 SK 1” L-Poraus
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=