Wurth_tuotekuvasto
96 Letku keskusvoitelulle Ulko Ø 8,6 Sisä Ø 4,0 Kieppipituus 50 m 840 Bar max . 5973 101 918 Holkki letkulle ja voitelu liittimelle 5973 101 912 (sama holkki 4 ja 6 mm liittimille) Huom* holkin kierre vasenkätinen. Ø 4 mm Putkipäätteet Suora liitin 5973 101 913 90° Liitin 5973 101 916 Ø 6 mm Putkipäätteet Suora liitin 5973 101 914 45° liitin 5973 101 915 90° liitin 5973 101 917 Liittimien putkiosuus on sileä. Korkeapaineletkun (600-840 bar) rakenne: sisempi polyamidi-6 (PA6) -putki on koteloitu ja vulkanoitu polyesteriverkkoon. Ulkopohjainen polyuretaanikerros kiinnitettynä polyesteriverkkoon ja sisäputkeen. Tämä rakenne antaa vaaditun korkean puristuslujuuden letkulle ja takaa, että kokoonpano on erittäin kestävä ja valmistettu sille asetettuihin käyttökohde vaatimuksiin. Materiaali: - Sisäputki Polyamidi 6 materiaali - Ulkopinnoite Polyuretaani Lämmönkesto: -40°...+80°C Pumpattavien aineiden osalta ”rasvalla korroosiosuoja-aineilla”: max. +70°C:ssa Halogeeniton DIN VDE 0472-815 mukaisesti Paine/paine vahvuus/taivutus säde Puristuspaine (EN ISO 1402, paineistus: 60 s) Käyttöpaine-ohje +20°C 840 bar Käyttöpaine-ohje +60°C tilastollisesti dynaamisesti bar 460 bar taivutussäde 20 mm Sallittu taivutussäde: +20°C Max 280 mm Sallittu taivutussäde: +60°C Max 210 mm Keskusvoiteluliitin letku 3/16 - 7/16 -20 Suora SK 5973 910 001 Keskusvoiteluliitin letku 3/16 - 7/16 -20 90° SK 5973 910 002 Keskusvoitelu letku ja liittimet
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=