Wurth_tuotekuvasto
98 Paineenmittaus Paineenmittausletku Tuotenr. Nimike FI 5973 920 001 PAINEMITTAUSLETKU 2/5MM Mittausliitin, O-Rengas Tiivistys, Ulkokierre Tuotenr. Nimike FI 5973 920 002 M16X2 - 1/8” UK BSP O-RENK. 5973 920 003 M16X2 - 1/4” UK BSP O-RENK. 5973 920 038 M16X2 - 3/8” UK BSP O-RENK. Holkki Paineenmittausletkulle Tuotenr. Nimike FI 5973 920 008 holkki mittausletkulle Putkijatke paineenmittausletkuun Tuotenr. Nimike FI 5973 920 006 letku DN2 - 6 mm 5973 920 007 letku DN2 - 8 mm Mittarin liitin paineenmittausletkuun, sisäkierre Tuotenr. Nimike FI 5973 920 004 DN2 - M16X1,5 SK 5973 920 005 DN2 - M16X2,0 SK Mittarinliitin paineenmittausletkuun, tasotiivistepinta, sisäkierre Tuotenr. Nimike FI 5973 920 023 mittariliit.Letku DN2-1/4” BSP SK TASOT
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=