Wurth_tuotekuvasto

99 Nestevaimennettu mittari Takakiinnitys 1/4” BSP Ulkokierre Tuotenr. Painealue Bar 5973 920 026 0-2,5 5973 920 027 0-4 5973 920 028 0-6 5973 920 040 0-10 5973 920 016 0-16 5973 920 017 0-25 5973 920 018 0-60 5973 920 019 0-100 5973 920 020 0-160 5973 920 021 0-250 5973 920 022 0-315 5973 920 041 0-400 5973 920 042 0-600 5973 920 043 0-1000 Nestevaimennettu mittari Alakiinnitys 1/4” BSP Ulkokierre Mittaritaulun halkaisija 63 mm Tuotenr. Painealue Bar 5973 920 023 0-2,5 5973 920 024 0-4 5973 920 025 0-6 5973 920 000 0-10 5973 920 009 0-16 5973 920 010 0-25 5973 920 011 0-60 5973 920 012 0-100 5973 920 013 0-160 5973 920 014 0-250 5973 920 015 0-315 5973 920 029 0-400 5973 920 030 0-600 5973 920 039 0-1000 Nestevaimennettu alipainemittari Alakiinntys 1/4” BSP Ulkokierre Mittaritaulun halkaisija 63 mm Tuotenr. Painealue Bar 5973 952 002 -1 - 0 Paineenmittaus Painemittaus Liitin Tuotenr. Putkelle 5973 100 552 8 mm 5973 100 553 10 L mm 5973 100 554 12 L mm 5973 100 555 8S mm 5973 100 556 10S mm 5973 100 557 12S mm

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=