Wurth_tuotekuvasto

100 Öljyt ja oheistuotteet Hydrauliikkaöljy ISO 32, DIN51524-3 = HVLP Tuotenr. 0897 646 103 Hydrauliikkaöljy Hydro HV32, 20 L 0897 646 105 Hydrauliikkaöljy Hydro HV32, 205 L Toimitusmyynti 0897 646 100 Hydrauliikkaöljy Hydro HV32, 1000 L Toimitusmyynti Hydrauliikkaöljy ISO 46, DIN51524-3 = HVLP Tuotenr. 0897 646 102 Hydrauliikkaöljy Hydro HV46, 20 L 0897 646 106 Hydrauliikkaöljy Hydro HV46, 205 L Toimitusmyynti 0897 646 107 Hydrauliikkaöljy Hydro HV46, 1000 L Toimitusmyynti Tynnyripumppu / 60-200 litralle 0891 621 Tukeva käsikäyttöinen pumppu polypropeeniä. Sopii pakkasnesteelle, moottoriöljylle, dieselöljylle, hydrauliikkaöljylle. 60- ja 200-litran standarditynnyreille, joissa 2” kierre. Lukitusrengas takaa paikalla pysymisen. Teleskooppiputki; säätö 500 - 900 mm. Tuotto: n. 300 ml/iSKu Pumput ja kaatokannut Tuotenr. 0891 621 Tynnyripumppu 60-200 L 0705 800 090 Kaatokannu 1 L 0705 800 095 Kaatokannu 3 L, taipuisa kaatonokka Champion Hydrauliikkaöljyt Champion Hydrauliikkaöljyt ovat korkean viskositeetti-indeksin parafinoituja öljyjä, joiden pohjana ovat valikoidut ainesosat. Öljyt soveltuvat sisäkäyttöön sekä mobiilikäyttöön.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=