Wurth_tuotekuvasto
101 Öljynimeytysrae 0890 62 Valmistettu puhtaasta luonnon tuotteesta, savesta. Erittäin nopea ja hyvä imukyky. Helppo ja siisti käyttää sekä korjata pois. Soveltuu kaikenlaisille nesteille. Käyttökohteita: esim. öljy- ja nestevuodot Paino 17 kg, lavalla 40 säkkiä. Imeytyskyky 1 kg raetta n 1 litra nestettä. Ei liukene veteen/rasvaliuokseen. Reagoi fluorivetyhapon kanssa. Suhteellinen tiheys 2,3g/cm 3. pH 5-8 Suojapuomi OilBlock 0899 900 091 Tehokas ratkaisu erilaisten nestevuotojen rajaukseen ja imeyttämiseen. Soveltuu käytettäväksi vuotovahinkojen ennaltaehkäisyyn ja jo tapahtuneen nestevuodon rajaamiseen ja hallintaan. Kaikkien nesteiden esim. öljyt, bensiinit, prosessivedet, työstönesteet, imeyttämiseen ja rajaamiseen. Voidaan muotoilla vuotoalttiiden työstö- ym. koneiden, öljytynnyrien ympärille ja koneiden tankkauspaikoille. Tuotteen rakenne mahdollistaa taivuttamisen haluttuun muotoon. Muotoilun jälkeen tuote pysyy asetetussa muodossaan ja on uudelleen muotoiltavissa lukemattomia kertoja. Viskoosikuitua, ei sisällä kemiallisia aineita. Ei rajoituksia käyttöturvallisuuden suhteen. Pituus 2,5 m Ø cm 10 cm Paino 1,1 kg Imukyky 11 kg Imeytysmatto SUPER-MAT 0899 900 090 Tehokas tapa suojata koneiden alustat mahdollisilta vuotovahingoilta. Imeyttää lattioille, asfaltille, maahan ja veteen valuneen öljyn. Helppo korjata pois, ei lakaisua. Sitoo 18 kertaa oman painonsa öljyä. Materiaalin (villakuitua) ei sitoudu vettä, joten sitä voi käyttää erinomaisesti öljyn ja veden erottamiseen. Käyttökohteita: - käytävät, lattiat, koneiden– ja työkaluvaunujen alustat, värilaatikot - huoltotehtävät, joissa öljyvahingot ovat mahdollisia öljyn ja öljypitoisten aineiden imeyttäminen maalta - öljyn erottaminen veden pinnalta - liukastumisesteenä - vaarallisia aineita kuljettavien ajoneuvojen alkutorjuntavälineenä. VAK/ADR-ajoneuvojen katsastusvaruste hyväksyntä rantojen suojelu öljyvahingoilta Materiaali WO/PES/CO Paino 500 g/m 2 Leveys 60 cm Pituus 16,7 jm Rullassa 10 m 2 Imeytyskyky 9 kg/m 2 Paksuus n. 8 mm Öljynimeytykseen Imeytysmatto Universal 0899 900 092 Tehokas kaksipuoleinen imeytysmatto kaikentyyppisten nesteiden imeytykseen kuten öljy, vesi, kemikaalit, leikkuunesteet. Materiaali polypropyleenikuitua ja molemmin puolin kestävä kuitukangaspinnoite. Perforoitu matto on helposti leikattavissa paloiksi. Voidaan käyttää jopa 160°C lämpötilassa. 2 rullaa/pak Mitat 0,4x50m Imuteho 248 l/pak
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=