Wurth_tuotekuvasto
2.113a1 B mm H mm Pultti rei’itys Ø Tuote n:o 45 97 9 0681 999 200 45 108 9 0681 999 203 45 137 11 0681 999 205 45 137 11 0681 999 230 45 168 11 0681 999 209 48 96 9 0681 999 201 48 136 11 0681 999 206 48 165 11 0681 999 208 50 95 9 0681 999 202 50 105 9 0681 999 204 50 135 11 0681 999 207 50 164 11 0681 999 210 50 195 11 0681 999 213 90 145 11 0681 999 211 100 100 11 0681 300 100 100 140 11 0681 999 212 Palkkikengät 1,5 mm Puu tai puumateriaalista valmistettujen se- kundääripalkkien kiinnittämiseen puu-, beto- ni- tai teräspilareihin tai primääripalkkeihin. Taitettujen reunojen ansioista parempi kuormankestävyys. 25% kevyempi. Teräslaatu: S250GD, EN 10346:2009 mukaisesti. Pinnoitus: Z275 Palkkikengät ovat valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, jossa tavallisesti on n. 20 µm:n kuumasinkkikerros. Soveltuvat käytettäviksi C1 ilmastonrasitusluokassa. Käytettävät kiinnikkeet: Naulauslevyruuvit, Ankkurikampanaulat, Kiila-ankkurit, Vaarnaruuvit, Pultit. Kiinnitys: Katso tarkemmat naulauskuviot sekä kuormitustiedot ETA – hyväksynnältä. Palkkikengät B mm H mm S mm Tuote n:o 51 93 1,5 3685 050 005 51 135 1,5 3685 050 010 Puu tai puumateriaalista valmistettujen se- kundääripalkkien kiinnittämiseen puu-, beto- ni- tai teräspilareihin tai primääripalkkeihin. Teräslaatu: S250GD, EN 10346:2009 mukaisesti. Pinnoitus: Z275 Palkkikengät ovat valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, jossa tavallisesti on n. 20 µm:n kuumasinkkikerros. Soveltuvat käytettäviksi C1 ilmastonrasitusluokassa. Käytettävät kiinnikkeet: Naulauslevyruuvit, Ankkurikampanaulat, Kiila-ankkurit, Vaarnaruuvit, Pultit. Kiinnitys: Katso tarkemmat naulauskuviot sekä kuormitustiedot ETA – hyväksynnältä.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=