Wurth_tuotekuvasto
104 2-PULTTINEN KIRISTIN, galv.teräs pannanleveys 20 mm, M6-pultti 2-PULTTINEN KIRISTIN, AISI 316 pannanleveys 20 mm, M6-pultti Koodi Mitta mm Kiristys- alue mm Pakkaus- koko Tuotenr. 40 32 – 40 0537 915 040 KKSS2050 50 40 – 50 60 0537 915 050 KKSS2055 55 45 – 55 60 0537 915 055 KKSS2060 60 50 – 60 50 0537 915 060 KKSS2065 65 55 – 65 45 0537 915 065 KKSS2070 70 60 – 70 40 0537 915 070 KKSS2075 75 65 – 75 40 0537 915 075 KKSS2080 80 70 – 80 70 0537 915 080 KKSS2085 85 75 – 85 60 0537 915 085 KKSS2090 90 80 – 90 50 0537 915 090 KKSS2095 95 85 – 95 50 0537 915 095 KKSS2100 100 90 – 100 50 0537 915 100 KKSS2105 105 95 – 105 40 0537 915 105 KKSS2110 110 100 – 110 40 0537 915 110 KKSS2115 115 105 – 115 30 0537 915 115 KKSS2120 120 110 – 120 30 0537 915 120 KKSS2130 130 120 – 130 30 0537 915 130 KKSS2140 140 130 – 140 25 0537 915 140 KKSS2150 150 140 – 150 20 0537 915 150 KKSS2160 160 150 – 160 20 0537 915 160 KKSS2170 170 160 – 170 20 0537 915 170 KKSS2180 180 170 – 180 15 0537 915 180 KKSS2190 190 180 – 190 10 0537 915 190 KKSS2210 210 200 – 210 10 1537 460 210 KKSS2220 220 210 – 220 10 1537 460 220 Parikiristin Koodi Mitta mm Kiristys- alue mm Pakkaus- koko Tuotenr. KK2040 40 30 – 40 65 0537 910 040 KK2045 45 35 – 45 65 0537 910 045 KK2050 50 40 – 50 60 0537 910 050 KK2055 55 45 – 55 60 0537 910 055 KK2060 60 50 – 60 50 0537 910 060 KK2065 65 55 – 65 45 0537 910 065 KK2070 70 60 – 70 40 0537 910 070 KK2075 75 65 – 75 40 0537 910 075 KK2080 80 70 – 80 70 0537 910 080 KK2085 85 75 – 85 60 0537 910 085 KK2090 90 80 – 90 50 0537 910 090 KK2095 95 85 – 95 50 0537 910 095 KK2100 100 90 – 100 50 0537 910 100 KK2105 105 95 – 105 40 0537 910 105 KK2110 110 100 – 110 40 0537 910 110 KK2115 115 105 – 115 30 1537 260 115 KK2120 120 110 – 120 30 0537 910 120 KK2125 125 115 – 125 30 1537 260 125 KK2130 130 120 – 130 30 1537 260 130 KK2135 135 125 – 135 30 1537 260 135 KK2140 140 130 – 140 25 0537 910 140 KK2145 145 135 – 145 25 1537 260 145 KK2150 150 140 – 150 20 0537 910 150 KK2160 160 150 – 160 20 0537 910 160 KK2170 170 160 – 170 20 0537 910 170 KK2180 180 170 – 180 15 1537 260 180 KK2190 190 180 – 190 10 1537 260 190 KK2200 200 190 – 200 10 1537 260 200 KK2210 210 200 – 210 10 1537 260 210 KK2220 220 210 – 220 10 1537 260 220 KK2230 230 220 - 230 10 1537 260 230 KK2250 250 240 – 250 10 1537 260 250 KK2260 260 250 – 260 10 1537 260 260
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=