Wurth_tuotekuvasto

105 USIT tiiviste, Itsekeskittävä, tuumamitoitus Keskittävänä elementtinä toimii ohut kalvo, jonka sisähalkaisija vastaa kierteen sisähalkaisijaa. Kalvon ansiosta asennus on tiukka ja tiiviste keskittyy uurteeseen kierteen alle. Suunniteltu sovelluksiin, joissa kierteen alla on uurre. Kierre BSP Koko n:o A +0.13 –0.00 B +0.10 C +0.10 –0.00 D E F +0.00 –0.20 Min paineenkesto Tuotenr. 1/8 020 15.88 11.84 10.37 0.25 0.51 2.03 8.56 1500 0469 020 1/4 021 20.57 15.21 13.74 11.45 1550 0469 021 3/8 023 23.80 18.75 17.28 14.96 1260 0469 023 1/2 025 28.58 23.01 21.54 2.49 18.64 1150 0469 025 3/4 027 34.93 28.53 27.05 24.13 1060 0469 027 1 030 42.80 36.88 33.89 30.30 790 0469 031 1 1/4 032 52.38 45.93 42.93 2.50 38.96 690 0469 032 1 1/2 033 58.60 51.39 48.44 44.86 690 0469 033 2 036 77.03 63.63 60.58 56.67 700 0469 036 • Estää tiivisteen väärän asennon. • Estää vuodot. •Helppo ja nopea asentaa. •Kiinteä asennus.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=